Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 32x5.5, rouleau=15m

  • ERIKS:11010480
Image 1
Ajouter à la liste

63,53 €/ Mètrehors TVA

76,87 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
43 mm
Pression maximum de service
4.7 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
116 mm
Longueur du rouleau
15 m
Poids
0.68 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non