Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 203x7.0, rouleau=10m

  • ERIKS:13543159
Image 1
Ajouter à la liste

386,54 €/ Mètrehors TVA

467,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
203 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
217 mm
Rayon de courbure min.
950 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
6.02 kg/m