Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 200x7.0, rouleau=10m

  • ERIKS:10015465
Image 1
Ajouter à la liste

376,92 €/ Mètrehors TVA

456,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
200 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
214 mm
Pression maximum de service
0.84 bar
Résistance au vide à 20 °C
55 %
Rayon de courbure min.
950 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
4.86 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non