Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 180x6.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015464
Image 1
Ajouter à la liste

333,41 €/ Mètrehors TVA

403,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
180 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
193 mm
Pression maximum de service
0.94 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
2.82 bar
Résistance au vide à 20 °C
62 %
Rayon de courbure min.
676 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
4.38 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C