297,22 €/ Mètrehors TVA
359,64 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 173 mm |
Pression maximum de service | 1.05 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 3.15 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 67 % |
Rayon de courbure min. | 519 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 3.91 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |