256,41 €/ Mètrehors TVA
310,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 152 mm |
Pression maximum de service | 1.2 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 3.6 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 456 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 3.11 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |