Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 130x6.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10069502
Image 1
Ajouter à la liste

238,70 €/ Mètrehors TVA

288,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
130 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
143 mm
Pression maximum de service
1.25 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
3.75 bar
Résistance au vide à 20 °C
72 %
Rayon de courbure min.
429 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2.9 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C