Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 125x6.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10015462
Image 1
Ajouter à la liste

228,69 €/ Mètrehors TVA

276,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
125 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
138 mm
Pression maximum de service
1.58 bar
Résistance au vide à 20 °C
88 %
Rayon de courbure min.
336 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
0.98 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non