Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 115x6.5, rouleau=10m

  • ERIKS:10069500
Image 1
Ajouter à la liste

205,59 €/ Mètrehors TVA

248,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
115 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
128 mm
Pression maximum de service
1.45 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
4.35 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
384 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2.58 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C