194,81 €/ Mètrehors TVA
235,72 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 123 mm |
Pression maximum de service | 1.5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 4.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 82 % |
Rayon de courbure min. | 369 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 2.38 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |