Eriks

Tuyau Abraflex HD AS, diamètre intérieur 100x6.5, rouleau=15m

  • ERIKS:11343690
Image 1
Ajouter à la liste

181,34 €/ Mètrehors TVA

219,42 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD AS
Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
113 mm
Pression maximum de service
1.91 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
5.73 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
272 mm
Longueur du rouleau
15 m
Poids
2.27 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C