181,34 €/ Mètrehors TVA
219,42 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 113 mm |
Pression maximum de service | 1.91 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 272 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 0.8 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |