0,95 €/ Mètrehors TVA
1,15 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | 017 |
Matériau | PE 100 |
Diamètre extérieur tube | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 1.8 mm |
Classe de pression | SDR 17.6 |
Classe de pression produit | SDR 17.6 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.2 |