Eriks

Tube Série: 017 PE 100 SDR 11 Longueur: 5m 32mmx2.9mm

  • ERIKS:11240696
Image 1
Ajouter à la liste

1,89 €/ Mètrehors TVA

2,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
017
Matériau
PE 100
Diamètre extérieur tube
32 mm
Épaisseur de paroi
2.9 mm
Classe de pression
SDR 11
Classe de pression produit
SDR 11
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.2