Eriks

Tube PVC-U Gris PN16 Longueur: 5m 20mmx1.5mm

  • ERIKS:10077692
Image 1
Tube en PVC dur selon DIN8061/62, DIN19532, et suivant le "DVGW-Arbeitsblatt" suivant les spécifications techniques du Gütegemeinschaft Kunststoffrohre Bonn. Lengueur 5 m, couleur: gris foncé RAL 7011. Classe de pression : PN20 - Reihe 6.
Ajouter à la liste

4,41 €/ Mètrehors TVA

5,34 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PVC-U
Diamètre extérieur tube
20 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression produit
PN10/16/20
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Couleur du tube
Gris
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.08