115,85 €/ Mètrehors TVA
140,18 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | PVC-U |
Diamètre extérieur tube | 125 mm |
Épaisseur de paroi | 9.2 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression produit | PN10/16/20 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Couleur du tube | Gris |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.08 |