Eriks

Tube Polytube, rouleau=50m, diamètre extérieur 12x1

  • ERIKS:10014924
Image 1
Ajouter à la liste

0,44 €/ Mètrehors TVA

0,53 €TVA incluse

1084 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polytube
Matériau du tuyau
PE
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Blanc