Eriks

Tube Polytube, rouleau=100m, diamètre extérieur 4x1

  • ERIKS:11025740
Image 1
Ajouter à la liste

0,23 €/ Mètrehors TVA

0,28 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polytube
Matériau du tuyau
PE
Diamètre intérieur
2 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc