0,64 €/ Mètrehors TVA
0,77 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
50 En stock - Date de livraison estimée 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Polytube |
Matériau du tuyau | PE |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Blanc |