Eriks

Tube Polytube noir, rouleau=50m, diamètre extérieur 12x1

  • ERIKS:10014918
Image 1
Ajouter à la liste

0,46 €/ Mètrehors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polytube
Matériau du tuyau
PE
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir