Eriks

Tube Polytube noir, rouleau=100m, diamètre extérieur 6x1

  • ERIKS:10015777
Image 1
Ajouter à la liste

0,26 €/ Mètrehors TVA

0,31 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polytube
Matériau du tuyau
PE
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir