Eriks

Tube Polytube bleu, rouleau=100m, diamètre extérieur 8x1

  • ERIKS:10014916
Image 1
Ajouter à la liste

0,29 €/ Mètrehors TVA

0,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polytube
Matériau du tuyau
PE
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu