0,77 €/ Mètrehors TVA
0,93 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Polypur |
Matériau du tuyau | PU (polyuréthane) |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Bleu |