Eriks

Tube Polypur bleu rouleau=100m diamètre extérieur 10x1, Tube en polyuréthane trés résistant à l'abrasion et à la pliure .

  • ERIKS:11027204
Image 1
Ajouter à la liste

1,40 €/ Mètrehors TVA

1,69 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polypur
Matériau du tuyau
PU (polyuréthane)
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu