3,12 €/ Mètrehors TVA
3,78 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Polyflex |
Matériau du tuyau | PA (nylon) |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Plage de température | de -60 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Blanc |
Rayon de courbure min. | 80 mm |