Eriks

Tube Polyflex, rouleau=50m, diamètre extérieur 10x1

  • ERIKS:10014845
Image 1
Ajouter à la liste

1,27 €/ Mètrehors TVA

1,54 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polyflex
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Plage de température
de -60 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
60 mm