0,99 €/ Mètrehors TVA
1,20 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
612 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Polyflex |
Matériau du tuyau | PA (nylon) |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |
Plage de température | de -60 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Blanc |
Rayon de courbure min. | 50 mm |