Eriks

Tube Polyflex, rouleau=100m, diamètre extérieur 6x1

  • ERIKS:10014843
Image 1
Ajouter à la liste

0,69 €/ Mètrehors TVA

0,83 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

162 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polyflex
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
26 bar
Plage de température
de -60 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
30 mm