Eriks

Tube Polyflex noir, rouleau=50m, diamètre extérieur 12x1

  • ERIKS:10015732
Image 1
Ajouter à la liste

1,73 €/ Mètrehors TVA

2,09 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polyflex
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -60 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
70 mm