Eriks

Tube Polyflex bleu, rouleau=100m, diamètre extérieur 8x1

  • ERIKS:10014846
Image 1
Ajouter à la liste

0,99 €/ Mètrehors TVA

1,20 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polyflex
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
19 bar
Plage de température
de -60 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
50 mm