Eriks

Tube Polyflex bleu, rouleau=100m, diamètre extérieur 4x1

  • ERIKS:10069595
Image 1
Ajouter à la liste

0,48 €/ Mètrehors TVA

0,58 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polyflex
Matériau du tuyau
PA (nylon)
Diamètre intérieur
2 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
44 bar
Plage de température
de -60 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
20 mm