8,14 €/ Mètrehors TVA
9,85 €TVA incluse
Vendu par: 300Commande minimum: 300
Date de livraison estimée - 03/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Vacuclean |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 5.5 mm |
Diamètre extérieur | 61 mm |
Pression maximum de service | 0.25 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 25 % |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.51 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | TPO |
Plage de température | de -50 jusqu'à 65 °C |