Eriks

Tube flexible Vacuclean, rouleau=30m, diamètre intérieur 38x4.5mm

  • ERIKS:13573510
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Vacuclean
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Pression maximum de service
0.4 bar
Résistance au vide à 20 °C
40 %
Rayon de courbure min.
80 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
0.36 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
TPO
Plage de température
de -50 jusqu'à 65 °C