Eriks

Tube flexible Vacuclean, rouleau=30m, diamètre intérieur 32x4.5mm

  • ERIKS:13382233
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Vacuclean
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
41 mm
Pression maximum de service
0.5 bar
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
0.32 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
TPO
Plage de température
de -50 jusqu'à 65 °C