50,76 €/ Mètrehors TVA
61,42 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
520 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Vacuclean |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 88 mm |
Pression maximum de service | 0.16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 16 % |
Rayon de courbure min. | 180 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Poids | 0.75 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | TPO |
Plage de température | de -50 jusqu'à 65 °C |