10,99 €/ Mètrehors TVA
13,30 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TYGON S3 B44-3 |
Matériau du tuyau | PVC |
Diamètre intérieur | 7.9 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Diamètre extérieur | 11.1 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 1.9 bar |
Plage de température | de -36 jusqu'à 74 °C |
Longueur du rouleau | 15 m |
Couleur | Transparent |
Rayon de courbure min. | 349 mm |
Dureté | 66 |