Eriks

Tube flexible Tygon S3 B-44-3, rouleau=15m, diamètre intérieur x diamètre extérieur 3/8"x1/2"

  • ERIKS:12629413
Image 1
Ajouter à la liste

11,77 €/ Mètrehors TVA

14,24 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TYGON S3 B44-3
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
9.5 mm
Épaisseur de paroi
1.6 mm
Diamètre extérieur
12.7 mm
Pression de service max. à 20 °C
1.7 bar
Plage de température
de -36 jusqu'à 74 °C
Longueur du rouleau
15 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
445 mm
Dureté
66