Eriks

Tube flexible Tygon S3 B-44-3, rouleau=15m, diamètre intérieur x diamètre extérieur 3/32"x5/32"

  • ERIKS:12629398
Image 1
Ajouter à la liste

1,48 €/ Mètrehors TVA

1,79 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TYGON S3 B44-3
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
2.4 mm
Épaisseur de paroi
0.8 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Pression de service max. à 20 °C
3 bar
Plage de température
de -36 jusqu'à 74 °C
Longueur du rouleau
15 m
Couleur
Transparent
Rayon de courbure min.
96 mm
Dureté
66