Eriks

Tube flexible Tygon F4040A, rouleau=15m, I.D. 12,7x1,6

  • ERIKS:11363169
Image 1
Spécialement conçu pour la plupart des hydrocarbures et lubrifiants industriels, le tube Tygon® F-4040-A pour carburants et lubrifiants résiste au gonflement et au durcissement causés par les fluides à base d’hydrocarbures.

Caractéristiques
  • Résistant à la rupture • Compatible avec la plupart des hydrocarbures
  • Résistant au gonflement
  • Flexibilité supérieure, simplicité d'installation
  • Spécifiquement conçu pour les carburants et lubrifiants
  • Insensible à l’ozone et aux UV
Ajouter à la liste

11,12 €/ Mètrehors TVA

13,46 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TYGON F-4040-A
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
12.7 mm
Épaisseur de paroi
1.6 mm
Diamètre extérieur
15.9 mm
Pression de service max. à 20 °C
1 bar
Plage de température
de -37 jusqu'à 74 °C
Longueur du rouleau
15 m
Couleur
Jaune/transparent
Conforme EC1935/2004
Non
Rayon de courbure min.
73 mm
Certicat FDA
Non
Dureté
56