14,76 €/ Mètrehors TVA
17,86 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TYGON F-4040-A |
Matériau du tuyau | PVC |
Diamètre intérieur | 11.1 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Diamètre extérieur | 14.3 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 1 bar |
Plage de température | de -37 jusqu'à 74 °C |
Longueur du rouleau | 15 m |
Couleur | Jaune/transparent |
Conforme EC1935/2004 | Non |
Rayon de courbure min. | 603 mm |
Certicat FDA | Non |
Dureté | 56 |