Eriks

Tube de rallonge, série TE, connexion G 1/8 1, connexion G 1/4 2, 325 mm longueur

  • ERIKS:14588460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

353,34 €/ Unitéhors TVA

427,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TE
Type
Extension Tube
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
G 1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
G 1/4
Diamètre extérieur du tube
9.6 mm
Longueur
325 mm
A
1/8x28F BSP
B
9.6 mm
C
325 mm
D
15 mm
F
25.4 mm
L
285 mm