Eriks

Tube de rallonge, série TE, connexion G 1/4 1, connexion G 1/4 2, 422 mm longueur

  • ERIKS:14588461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

638,10 €/ Unitéhors TVA

772,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TE
Type
Extension Tube
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
G 1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
G 1/4
Diamètre extérieur du tube
13 mm
Longueur
422 mm
A
1/4x19F BSP
B
13 mm
C
422 mm
D
18 mm
F
25.4 mm
L
382 mm