Eriks

Tube de rallonge, série TE, connexion 1 : M 8x1,25, connexion 2 : G 1/4, 325 mm longueur

  • ERIKS:14588459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

288,06 €/ Unitéhors TVA

348,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TE
Type
Extension Tube
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 8x1.25
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
G 1/4
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Dimension nominale de/à
8
Longueur
325 mm
A
M8x1.25
B
8 mm
C
325 mm
D
15 mm
F
25.4 mm
L
285 mm