Eriks

Tube de rallonge, série TE, connexion 1 M 6x1, connexion 2 G 1/4, 98 mm longueur

  • ERIKS:14588457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,96 €/ Unitéhors TVA

204,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TE
Type
Extension Tube
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 6x1
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
G 1/4
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
6
Longueur
98 mm
A
M6x1
B
6 mm
C
98 mm
D
12 mm
F
25.4 mm
L
58 mm