265,50 €/ Unitéhors TVA
321,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TE |
Type | Extension Tube |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 6x1 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | G 1/4 |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Dimension nominale de/à | 6 |
Longueur | 328 mm |
A | M6x1 |
B | 6 mm |
C | 328 mm |
D | 12 mm |
F | 25.4 mm |
L | 288 mm |