168,96 €/ Unitéhors TVA
204,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TE |
Type | Extension Tube |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 4x0.7 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | G 1/4 |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Dimension nominale de/à | 4 |
Longueur | 100 mm |
A | M4x0.7 |
B | 4 mm |
C | 100 mm |
D | 9 mm |
F | 25.4 mm |
L | 61 mm |