Eriks

Tri cl Nut 11864-3 NKS A IMP 50,8x1,65

  • ERIKS:12949879
Image 1
Ajouter à la liste

66,01 €/ Unitéhors TVA

79,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
Diamètre intérieur nominal du tuyau
2"
Type
NKF-A-IMP
Diamètre du pilier
50.8 mm
Épaisseur de paroi
1.65 mm
Norme
DIN 11864-3