34,72 €/ Unitéhors TVA
42,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | acier inoxydable 316 L (1.4404) |
Diamètre intérieur nominal du tuyau | 1" |
Type | NKF-A-IMP |
Diamètre du pilier | 25.4 mm |
Épaisseur de paroi | 1.65 mm |
Norme | DIN 11864-3 |