44,87 €/ Unitéhors TVA
54,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | acier inoxydable 316 L (1.4404) |
Diamètre intérieur nominal du tuyau | 2" |
Type | BKF-A-IMP |
Diamètre du pilier | 50.8 mm |
Épaisseur de paroi | 1.65 mm |
Norme | DIN 11864-3 |