Eriks

Tri cl Bund 11864-3 BKS A IMP 25,4x1,65®

  • ERIKS:12949849
Image 1
Ajouter à la liste

40,25 €/ Unitéhors TVA

48,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
Diamètre intérieur nominal du tuyau
1"
Type
BKF-A-IMP
Diamètre du pilier
25.4 mm
Épaisseur de paroi
1.65 mm
Norme
DIN 11864-3